HAGER - Marco 3 elementos Q.7 aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 3
Número de unidades horizontales - 3
Número de unidades verticales - 3
Número de módulos horizontales (sistema modular) - 3
Número de módulos verticales (sistema modular) - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10136184
Ref.Sonepar
641877
EAN
4011334481126
Número de unidades:
3
Número de unidades horizontales:
3
Número de unidades verticales:
3
Número de módulos horizontales (sistema modular):
3
Número de módulos verticales (sistema modular):
3
Con rejilla de montaje:
no
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
sí
Compatible para instalación integrada:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Aluminio
RAL-número (semejante):
9006
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK02
Tipo de fijación:
Otros
Anchura:
237.2 mm
Altura:
95.2 mm
Profundidad:
9.9 mm
Anchura integrada:
59.3 mm
Altura integrada:
58 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


