HAGER - Marco 80x80 con 1 elemento S1 blanco polar - 10119909

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Marco 80x80 con 1 elemento S1 blanco polar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

  • Número de módulos horizontales (sistema modular) - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10119909

Ref.Sonepar

164400

EAN

4011334230564

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Número de módulos horizontales (sistema modular):

0

Número de módulos verticales (sistema modular):

0

Con rejilla de montaje:

no

Instalación a ras:

sí

Apto para caja empotrada en el suelo:

no

Compatible para canal:

sí

Compatible para instalación integrada:

sí

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK05

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Anchura:

80.5 mm

Altura:

80.5 mm

Profundidad:

9.5 mm

Anchura integrada:

56 mm

Altura integrada:

56 mm

Diámetro del agujero (abertura):

0 mm

Marco de material termoplástico en color blanco polar y acabado mate con un elemento. Este producto cuenta con capacidad de una posición, una calificación IP20 en la escala de protección contra agentes externos y unas dimensiones de 80,5mm tanto de ancho como de alto. En cuanto a su montaje, es válido tanto el vertical como el horizontal. Este marco pertenece a una gama de productos llamada Berker S.1, diseñados de cara a la gestión inteligente de edificios, estableciendo como pilares fundamentales la calidad de sus materiales y su diseño innovador pero atemporal, todo ello sin sacrificar en funcionalidad.