HAGER - Marco adaptador para GBM5050 mecanismo 45x45
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud de la placa cobertora - 50 mm
Aplicación - Tapa de armario
Número de aperturas simples - 1
Número de aperturas dobles - 0
Número de aperturas triples - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GBMAR5045
Ref.Sonepar
492123
EAN
4012002246221
Longitud de la placa cobertora:
50 mm
Aplicación:
Tapa de armario
Número de aperturas simples:
1
Número de aperturas dobles:
0
Número de aperturas triples:
0
Número de aperturas CEE/Perilex:
0
Número de aperturas cuadradas:
1
Número de aperturas redondas:
0
Número de aperturas ovales:
0
Sistema de instalación:
Tamaño de cuadrícula 45
Tipo de fijación:
Parar
Placa blanca:
no
Con área para etiqueta:
no
Apto para etiquetado:
no
Material:
Poliamida (PA)
Color:
Blanco
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


