HAGER - Marco B3 con 4 elementos aluminio dorado antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 4
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales - 4
Número de unidades verticales - 4
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
10143016
Ref.Sonepar
286413
EAN
4011334384922
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
4
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales:
4
Número de unidades verticales:
4
Número de módulos horizontales (sistema modular):
0
Número de módulos verticales (sistema modular):
0
Con rejilla de montaje:
no
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
sí
Compatible para instalación integrada:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Metal
Calidad de material:
Aluminio
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Anodizado
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Oro
RAL-número (semejante):
1004
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK07
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Anchura:
294.1 mm
Altura:
90.7 mm
Profundidad:
9.5 mm
Anchura integrada:
56 mm
Altura integrada:
56 mm
Diámetro del agujero (abertura):
0 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


