HAGER - Marco con 1 elemento B7 vídrio antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 1
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales - 1
Número de unidades verticales - 1
Número de módulos horizontales (sistema modular) - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10116616
Ref.Sonepar
491787
EAN
4011334303930
Número de unidades:
1
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales:
1
Número de unidades verticales:
1
Número de módulos horizontales (sistema modular):
0
Número de módulos verticales (sistema modular):
0
Con rejilla de montaje:
no
Instalación a ras:
sí
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
sí
Compatible para instalación integrada:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Vidrio
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
9005
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK02
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Anchura:
95 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
9.6 mm
Anchura integrada:
56 mm
Altura integrada:
56 mm
Diámetro del agujero (abertura):
0 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


