HAGER - Marco con 2 elementos horizontal ARSYS blanco - 13630002

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Marco con 2 elementos horizontal ARSYS blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

13630002

Ref.Sonepar

226658

EAN

4011334172895

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal

Número de unidades horizontales:

2

Número de unidades verticales:

1

Número de módulos horizontales (sistema modular):

0

Número de módulos verticales (sistema modular):

0

Instalación a ras:

sí

Apto para caja empotrada en el suelo:

no

Compatible para canal:

sí

Compatible para instalación integrada:

sí

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Duroplast

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

1013

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Anchura:

151.5 mm

Altura:

80.5 mm

Profundidad:

9.5 mm

Anchura integrada:

71 mm

Altura integrada:

56.2 mm

Diámetro del agujero (abertura):

0 mm

Marco horizontal con dos elementos fabricado a partir de duroplástico en color blanco perla y superficie de acabado brillante. Presenta una serie de prestaciones como una capacidad de dos posiciones, una calificación IP20 en la escala de protección contra agentes externos y unas dimensiones de 151,5mm de ancho y 80,5mm de alto. Para llevar a cabo su instalación, el montaje precisa de fijación de conectores. Este modelo se enmarca dentro de la serie Berker Arsys, una gama de productos que se basa en tomar el concepto tradicional del interruptor y aplicarle filtros de estética, concepción de elegancia y colores atemporales, centrándose además en el acero inoxidable como material y piedra angular.