HAGER - Marco con 3 elementos R1 acrílico rojo/blanco polar - 10132349

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Marco con 3 elementos R1 acrílico rojo/blanco polar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 3

  • Número de unidades verticales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10132349

Ref.Sonepar

262637

EAN

4011334399957

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

3

Número de unidades verticales:

3

Número de módulos horizontales (sistema modular):

0

Número de módulos verticales (sistema modular):

0

Con rejilla de montaje:

no

Instalación a ras:

sí

Apto para caja empotrada en el suelo:

no

Compatible para canal:

sí

Compatible para instalación integrada:

sí

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Rojo

RAL-número (semejante):

3003

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK05

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Anchura:

81.2 mm

Altura:

223.2 mm

Profundidad:

9.9 mm

Anchura integrada:

0 mm

Altura integrada:

0 mm

Diámetro del agujero (abertura):

52 mm

Marco de acrílico en color rojo y superficie de acabado brillante con tres elementos en color blanco polar. Este producto cuenta con capacidad de tres posiciones y unas dimensiones de 81,2mm de alto y 223,2mm de ancho. En cuanto a su montaje, es válida la instalación tanto horizontal como vertical, con fijación de conectores. Este marco pertenece a una gama de productos llamada Berker R.1, diseñados de cara a la gestión inteligente de edificios, estableciendo como pilares fundamentales la calidad de sus materiales y su diseño innovador pero atemporal, todo ello sin sacrificar en funcionalidad.