HAGER - Marco intermedia para placa BERKER K5 acero
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Acero inox
RAL-número (semejante) - 9022
Con tapa con bisagras - no
Con espacio para la etiqueta - no
Bloqueable - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
11087004
Ref.Sonepar
787769
EAN
4011334275619
Color:
Acero inox
RAL-número (semejante):
9022
Con tapa con bisagras:
no
Con espacio para la etiqueta:
no
Bloqueable:
no
Ancho del dispositivo:
71 mm
Altura del dispositivo:
56 mm
Profundidad del dispositivo:
7 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


