HAGER - MARCO INTERMEDIO 50X50 MATE BLANCO POLAR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Blanco
RAL-número (semejante) - 9010
Con tapa con bisagras - no
Con espacio para la etiqueta - no
Bloqueable - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
11091919
Ref.Sonepar
1013274
EAN
4011334256908
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Con tapa con bisagras:
no
Con espacio para la etiqueta:
no
Bloqueable:
no
Ancho del dispositivo:
55.5 mm
Altura del dispositivo:
55.5 mm
Profundidad del dispositivo:
8.5 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


