HAGER - Marco intermedio para tapas centrales Q.X aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Aluminio
RAL-número (semejante) - 9006
Con espacio para la etiqueta - no
Bloqueable - no
Dimensiones - SQ50/SQ50
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
11096084
Ref.Sonepar
641909
EAN
4011334442967
Color:
Aluminio
RAL-número (semejante):
9006
Con espacio para la etiqueta:
no
Bloqueable:
no
Dimensiones:
SQ50/SQ50
Ancho del dispositivo:
58.5 mm
Altura del dispositivo:
58.5 mm
Profundidad del dispositivo:
7 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


