HAGER - Marco intermedio Q.1 blanco polar - 11096089

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Marco intermedio Q.1 blanco polar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Blanco

  • RAL-número (semejante) - 9010

  • Con tapa con bisagras - no

  • Con espacio para la etiqueta - no

  • Bloqueable - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

11096089

Ref.Sonepar

271839

EAN

4011334312093

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Con tapa con bisagras:

no

Con espacio para la etiqueta:

no

Bloqueable:

no

Ancho del dispositivo:

58.5 mm

Altura del dispositivo:

58.5 mm

Marco intermedio en color blanco polar y acabado satinado para tapas centrales. Este producto también es compatible con el portaetiqueta y otras piezas centrales con dimensiones de 50x50mm de otros fabricantes según DIN 49075 partes 1 y 2. Este anillo se establece dentro de una gama de productos conocida como Berker Q.1, Q.3, Q.7, en definitiva diseños de cara a la gestión inteligente de edificios, estableciendo como pilares fundamentales la calidad de sus materiales y su diseño innovador pero atemporal, todo ello sin sacrificar en funcionalidad.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER