HAGER - MARCO PARA 1 MECANISMO SYSTO DOBLE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Mecanismo de expulsión - no
Material - Plástico
Libre de halógenos - sí
Antibacteriano - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M4855
Ref.Sonepar
305370
EAN
4012740893343
Modelo:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Mecanismo de expulsión:
no
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Número de bucles:
1
Apto para grado de protección (IP):
IP40
Con altavoz bluetooth incorporado:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


