HAGER - Marco para montaje vertical mecanismo 45x45
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con tapa con bisagras - no
Con espacio para la etiqueta - no
Bloqueable - no
Ancho del dispositivo - 45 mm
Altura del dispositivo - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
L4770
Ref.Sonepar
217951
EAN
4012740902250
Con tapa con bisagras:
no
Con espacio para la etiqueta:
no
Bloqueable:
no
Ancho del dispositivo:
45 mm
Altura del dispositivo:
10 mm
Profundidad del dispositivo:
10 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


