HAGER - Marco RCLASSIC con 2 elementos blanco polar brillo - 10122089

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Marco RCLASSIC con 2 elementos blanco polar brillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Número de unidades verticales - 2

  • Número de módulos horizontales (sistema modular) - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10122089

Ref.Sonepar

350883

EAN

4011334364542

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

2

Número de unidades verticales:

2

Número de módulos horizontales (sistema modular):

0

Número de módulos verticales (sistema modular):

0

Con rejilla de montaje:

no

Instalación a ras:

sí

Apto para caja empotrada en el suelo:

no

Compatible para canal:

sí

Compatible para instalación integrada:

sí

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK05

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Anchura:

151.7 mm

Altura:

80.7 mm

Profundidad:

9.9 mm

Anchura integrada:

0 mm

Altura integrada:

0 mm

Diámetro del agujero (abertura):

54 mm

Marco en color blanco polar y superficie de acabado brillante con dos elementos en color blanco polar. Este producto cuenta con capacidad de dos posiciones y unas dimensiones de 151,7mm de ancho y 80,7mm de alto. En cuanto a su montaje, es válida tanto la instalación horizontal como vertical. Este marco pertenece a una gama de productos llamada R. Classic, diseñados de cara a la gestión inteligente de edificios, estableciendo como pilares fundamentales la calidad de sus materiales y su diseño innovador pero atemporal, todo ello sin sacrificar en funcionalidad.