HAGER - Marco y puerta opaca metálicos para caja VU/VH 2 filas 24 módulos RAL 9010 - VZ102N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de seguridad
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 348 mm
Altura - 505.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VZ102N
Ref.Sonepar
276147
EAN
3250616666078
Modelo:
Puerta de seguridad
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
348 mm
Altura:
505.5 mm
Profundidad:
36 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP30
Grado de protección (NEMA):
Otros


