HAGER - Marco y puerta opaca metálicos para caja VU/VH 3 filas 36 módulos RAL 9010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 348 mm
Altura - 630.5 mm
Profundidad - 36 mm
Material - Acero
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VZ103N
Ref.Sonepar
492357
EAN
3250616666085
Anchura:
348 mm
Altura:
630.5 mm
Profundidad:
36 mm
Material:
Acero
Color:
Blanco
Ángulo exterior en PVC para canales LF3004509010 blanco nieve (RAL9010). Canales distribución y portamecanismos tehalit.LF universal es una que responde a todas las aplicaciones. Asimismo permite la adaptación de la mayoría de mecanismos del mercado. El sistema de canales de distribución y portamecanismos en PVC ofrece la solución ideal para la construcción nueva o renovación, vivienda o terciario. Adaptabilidad, su gama completa de diferentes tipos de perfiles y sus numerosas prestaciones unido a las facilidades instalativas de la canal hacen de tehalit.LF universal una solución flexible y estética. Bases perforadas para facilitar la fijación. Tapa con doble cierre (serie LFF). Juntas de unión y sujetacables incluidos. Tabiques separadores.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


