HAGER - Marco y puerta opaca metálicos para caja VU/VH 5 filas 60 módulos RAL 9010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 348 mm
Altura - 880 mm
Profundidad - 36 mm
Material - Acero
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VZ105N
Ref.Sonepar
741409
EAN
3250616668171
Anchura:
348 mm
Altura:
880 mm
Profundidad:
36 mm
Material:
Acero
Color:
Blanco
Marco y puerta opaca metálicos para caja VU/VH con 5 filas y 60 módulos en color RAL 9010. Dicha puerta posee una cerradura tipo manecilla. Se presenta con unas dimensiones de 9mm de profundidad, 880,5mm de alto y 348mm de ancho. Ostenta una calificación IP30 en la escala de protección contra agentes externos. Este producto se establece dentro de una gama de cajas de distribución para tabique hueco agrupada bajo la nomenclatura de serie golf VU/VH y VA.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


