HAGER - Mecanismo base conectadora sin terminal de cables

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Mecanismo base conectadora sin terminal de cables

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Uso - Salida de cable

  • Anillo portador - sí

  • Con cubierta para polvo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

4468

Ref.Sonepar

254325

EAN

4011334164852

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Uso:

Salida de cable

Anillo portador:

sí

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Etiqueta imprimible:

Sin campo de indicación

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

RAL-número (semejante):

0

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Montaje con gancho

Disminución de tensión:

no

Terminal de brillo:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

70 mm

Altura del dispositivo:

70 mm

Profundidad del dispositivo:

35 mm

Salida de cables con espacio adicional indicado para cables con un diámetro máximo de 9mm. Este mecanismo de montaje con garras de expansión se caracteriza por disponer de descarga de tracción, sin bloque de terminales. Además, junto a esta salida de cables, la marca ofrece un conjunto de mecanismos caracterizados por un diseño simple, limpio, atemporal y funcional.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER