HAGER - Mecanismo base portalámparas E10 250V neón
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Número de módulos (sistema modular) - 0
Tipo de portalámparas - E10
Con fuente de luz - no
Con linterna - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5101
Ref.Sonepar
318105
EAN
4011334030751
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Número de módulos (sistema modular):
0
Tipo de portalámparas:
E10
Con fuente de luz:
no
Con linterna:
no
Con símbolo/impresión fija:
no
Con símbolo intercambiable:
no
Aplicación como botón:
Contacto normalmente abierto (NA)
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
RAL-número (semejante):
0
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal:
250 V
Potencia de lámpara máx.:
2 W
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


