HAGER - Mecanismo doble pulsador con enclavamiento basculante 10A/250V

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Mecanismo doble pulsador con enclavamiento basculante 10A/250V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Modelo - Botón pulsador de 1 polo

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Controlable de forma mecánica -

  • Controlable de forma electrónica - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

503520

Ref.Sonepar

97847

EAN

4011334030492

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Modelo:

Botón pulsador de 1 polo

Método de funcionamiento:

Balancín

Controlable de forma mecánica:

Controlable de forma electrónica:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de fijación:

Montaje con gancho

RAL-número (semejante):

0

Transparente:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Corriente asignada:

10 A

Tensión nominal:

250 V

Número de módulos (sistema modular):

0

Mecanismo doble pulsador con enclavamiento basculante. Entre sus características eléctricas, cuenta con un valor de tensión nominal de 250V. Se presenta con unas dimensiones de 70,8mm de alto, 70,8mm de ancho y 42mm de profundidad. Este producto pertenece a una serie de mecanismos que complementan al resto de productos pertenecientes a las distintas familias Berker, bienes diseñados para el control inteligente de edificios.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER