HAGER - Mecanismo interruptor tripolar basculante 16A 400V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de cableado - Interruptor de 3 polos
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Sistemas de montaje - Elemento básico
Número de módulos (sistema modular) - 0
Conmutador de pulsador - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
303303
Ref.Sonepar
491895
EAN
4011334230519
Sistema de cableado:
Interruptor de 3 polos
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Número de módulos (sistema modular):
0
Conmutador de pulsador:
no
Número de osciladores:
1
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje con gancho
Con placa de fijación:
no
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Otros
RAL-número (semejante):
0
Espacio para etiqueta/superficie de información:
No
Con piloto:
Opcional
Funciones de iluminación:
Control y orientación
Tipo de iluminación:
Lámpara de incandescencia
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal:
400 V
Corriente asignada:
16 A
Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:
16 AX
Contacto de señal de realimentación:
no
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Ancho del dispositivo:
71 mm
Altura del dispositivo:
71 mm
Profundidad constructiva:
31 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


