HAGER - Mecanismo pulsador doble 4 CA 10A 250V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Elemento básico
Modelo - Pulsador de grupo
Método de funcionamiento - Balancín
Número de osciladores - 2
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
503404
Ref.Sonepar
491916
EAN
4011334255994
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Modelo:
Pulsador de grupo
Método de funcionamiento:
Balancín
Número de osciladores:
2
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Contacto de señal de realimentación:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje con gancho
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
RAL-número (semejante):
0
Transparente:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
41.6 mm
Altura del dispositivo:
71 mm
Profundidad del dispositivo:
71 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


