HAGER - Mecanismo pulsador marcha 1T+2 borne basculante 10A/250V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
503101
Ref.Sonepar
905029
EAN
4011334030300
Pulsador 3 salidas 1NA + 2 auxiliares con unas dimensiones de 71x71x41,6mm. Este pulsador con garras de expansión y regletas enchufables. dispone de sección de conductor máximo de 2,5mm². Así, la pieza está indicada para iluminación y conmutación de control y dispone de una corriente y tensión nominales de 10A y 250V AC. Además, junto a esta pieza que dispone del grado de protección IP20, la marca ofrece una variedad de productos indicados a la gestión inteligente de edificios, estableciendo como pilares fundamentales la calidad de sus materiales y su diseño innovador pero atemporal.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER