HAGER - Mecanismo regulador rotativo 60-400W

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Mecanismo regulador rotativo 60-400W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Método de funcionamiento - Botón giratorio (mando)

  • Atenuador de serie - no

  • Tipo de carga - Carga resistiva

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

15 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

281901

Ref.Sonepar

296642

EAN

4011334021230

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Método de funcionamiento:

Botón giratorio (mando)

Atenuador de serie:

no

Tipo de carga:

Carga resistiva

Entrada de conexión adicional:

no

Memoria de valor luminoso:

no

Adaptable con botón:

no

Adaptable a sensor de movimiento:

no

Adaptable a indicador de presencia:

no

Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:

no

Adaptable a botón de transmisión:

no

Adaptable a botón de infrarrojos:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Montaje con gancho

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Otros

Transparente:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Ancho del dispositivo:

71 mm

Altura del dispositivo:

71 mm

Regulador rotativo con garras de expansión y terminales roscados y potencia de 60-400W. Este regulador con interruptor de desconexión giratorio dispone de una tensión de 230V AC, 50 Hz y de una temperatura de funcionamiento de 5-25°C. Así, la pieza cuenta con arranque gradual respetuoso con las lámparas y con corte de fase ascendente, permitiendo cambiar los fusibles sin desmontar la tapa. Además, junto a este mecanismo, la marca ofrece una variedad de productos basados en la calidad y funcionalidad y centrados en la gestión de edificios.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER