HAGER - Mecanismo schuko - 714134
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Contacto de protección - Clips de puesta a tierra
Número de patillas activas (redondas) - 2
Número de patillas activas (planas) - 0
Con lámpara de señal - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
714134
Ref.Sonepar
165720
EAN
4011334437352
Modelo:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Contacto de protección:
Clips de puesta a tierra
Número de patillas activas (redondas):
2
Número de patillas activas (planas):
0
Con lámpara de señal:
no
Número de puertos USB-A:
0
Número de puertos USB-C:
0
Número de tomas de salida:
1
Número de módulos (sistema modular):
1
Número total de bases de conexión intercambiables:
0
Número de fases:
2
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Con tapa con bisagras:
no
Con protección para niños:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Color metálico:
no
Transparente:
no
Bloqueable:
no
Mecanismo de expulsión:
no
Montaje con aislamiento:
sí
Con función de iluminación:
no
Iluminación orientable:
no
Protección contra sobretensión:
no
Protección de fallo de intensidad:
no
Con fusibles miniatura:
no
Alimentación especial:
Ninguno
Método de montaje:
Apto para canal
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Material:
Metal
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Antibacteriano:
no
Con función a conexión derivada:
no
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Inserción central con giro:
no
Corriente nominal:
16 A
Tensión nominal:
250 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK02
Ancho del dispositivo:
50 mm
Altura del dispositivo:
50 mm
Profundidad del dispositivo:
20 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
35 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Con repetidor de Wi-Fi:
no
Con altavoz bluetooth incorporado:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


