HAGER - Mecanismo toma datos simple categoría 3 con inclinación
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en superficie - no
Instalación a ras - sí
Instalación de conductos - sí
Empotrada en suelo - sí
Tipo de fijación - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4538
Ref.Sonepar
97842
EAN
4011334178644
Montaje en superficie:
no
Instalación a ras:
sí
Instalación de conductos:
sí
Empotrada en suelo:
sí
Tipo de fijación:
Otros
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Tipo de conector:
RJ45 8(8)
Mediante conectores/acopladores:
sí
Apto para número de conectores:
1
Categoría:
3
Color:
Blanco
Número RAL:
1013
Tipo de conexión:
Tornillo
Buses con revestimiento:
no
Receptáculo con revestimiento:
sí
Conexión a toma de tierra independiente:
no
Con espacio para la etiqueta:
no
Apto para diseño:
sí
Liberación conexión independiente:
no
Conexión blindada, método de montaje:
Tornillo
Dirección de salida:
Inclinado
Con cubierta para polvo:
no
Con resistencia eléctrica de terminal:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Codificación mecánica:
no
Ancho del dispositivo:
70.4 mm
Altura del dispositivo:
70.4 mm
Profundidad del dispositivo:
45 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


