HAGER - Mecanismo toma equipotencial modular con anillo de señalización verde-amarillo DIN42801

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Mecanismo toma equipotencial modular con anillo de señalización verde-amarillo DIN42801

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Otros

  • Modelo - Bus de instalación

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Otros

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4604

Ref.Sonepar

269875

EAN

4011334029700

Sistemas de montaje:

Otros

Modelo:

Bus de instalación

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

RAL-número (semejante):

0

Transparente:

no

Mecanismo toma equipotencial modular con anillo de señalización verde-amarillo. Este mecanismo indicado para placa central con corte de 18,8mm de diámetro dispone de sección de conductor (macizo) máximo de 6mm². Además, junto a esta pieza, la marca ofrece una variedad de mecanismos diseñados de cara a la gestión inteligente de edificios, estableciendo como pilares fundamentales la calidad de sus materiales y su diseño innovador pero atemporal, todo ello sin sacrificar en funcionalidad.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER