HAGER - Minicanal LF 2 compartimentos con tapa 20x35 PVC blanco nieve
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 20 mm
Anchura - 33 mm
Longitud - 2000 mm
Sección transversal útil - 420 mm²
Packaging
2 Unid.
Huella de carbono del producto
2099 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
LF2003609010
Ref.Sonepar
272901
EAN
4012740335003
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
20 mm
Anchura:
33 mm
Longitud:
2000 mm
Sección transversal útil:
420 mm²
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Número RAL:
9010
Número de particiones permanentes:
1
Número de particiones conectables:
0
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


