HAGER - Minicanal LF 2 compartimentos con tapa 20x35 PVC marrón
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 20 mm
Anchura - 33 mm
Longitud - 2000 mm
Sección transversal útil - 420 mm²
Packaging
2 metro
Huella de carbono del producto
2099 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
LF2003608014
Ref.Sonepar
438087
EAN
4012740142366
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
20 mm
Anchura:
33 mm
Longitud:
2000 mm
Sección transversal útil:
420 mm²
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Color:
Marrón
Transparente:
no
Número RAL:
8014
Número de particiones permanentes:
1
Número de particiones conectables:
0
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Modelo de portada:
Flojo
Con pinza para fijación de cable:
no
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Suministro en rollo:
no
Pre impresión:
no
Grado de protección (IP):
IP30
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


