HAGER - Minicanal LF PVC de 6x9mm tapa abisagrada blanco RAL9016 adhesiva
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 6 mm
Anchura - 9 mm
Longitud - 2100 mm
Sección transversal útil - 40 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1251 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
LFC0600909016A
Ref.Sonepar
946829
EAN
4012740012713
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
6 mm
Anchura:
9 mm
Longitud:
2100 mm
Sección transversal útil:
40 mm²
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Color:
Blanco
Transparente:
no
Número RAL:
9016
Número de particiones permanentes:
0
Número de particiones conectables:
0
Tipo de fijación:
Autoadhesivo
Modelo de portada:
Con bisagra de película
Con pinza para fijación de cable:
sí
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Suministro en rollo:
no
Pre impresión:
no
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


