HAGER - Minicolumna para mecanismo universal altura 650mm doble - DAP280650ELN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de columna - Rectangular
Modelo - Dos lados
Ajustable - no
Altura de columna - 650...650 mm
Tipo de fijación - Atornillar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DAP280650ELN
Ref.Sonepar
713991
EAN
4012740907767
Forma de columna:
Rectangular
Modelo:
Dos lados
Ajustable:
no
Altura de columna:
650...650 mm
Tipo de fijación:
Atornillar
Variable de sitio:
sí
Apto para montaje en techo:
no
Montaje en el suelo:
sí
Entrada de cable:
Encima/debajo
Material de la columna de instalación:
Aluminio
Columna de instalación de calidad del material:
Otros
Columna de instalación de material sin halógenos:
sí
Superficie de la columna:
Anodizado
RAL-columna número:
0
Material de la cubierta:
Aluminio
Cubierta de calidad del material:
Otros
Cubierta de material sin halógenos:
sí
RAL-cubierta número:
0
Sección transversal útil:
10800 mm²
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


