HAGER - Minicolumna telescópica 2 schuko+cable 3m aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Instalación
Plegado - no
Extensible - sí
Forma - Redondo
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
G7044LAN
Ref.Sonepar
235244
EAN
4012740887038
Modelo:
Instalación
Plegado:
no
Extensible:
sí
Forma:
Redondo
Material:
Otros
Color:
Plata
Grado de brillo:
Mate
Longitud:
0 mm
Anchura:
0 mm
Altura:
287 mm
Profundidad constructiva:
265 mm
Diámetro:
100 mm
Número de tomas corriente con protección:
2
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Número de enchufes UK BS1363:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 13:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 15:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 23:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 25:
0
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo P40 L/F:
0
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Número de conexiones HDMI:
0
Número de hembrillas D-Sub de 15 polos:
0
Número de puertos USB-A:
0
Número de puertos USB-C:
0
Número de conexiones audio:
0
Número de conexiones CAT 5E:
0
Número de conexiones CAT 6:
2
Número de conexiones CAT 6A:
2
Número de posiciones modulares vacías:
0
Número de cortacircuitos en miniatura:
0
Protección contra sobretensión:
no
Filtro de red:
no
Con cargador USB:
no
Tensión nominal:
230 V
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK00
Antibacteriano:
no
Temperatura de trabajo:
35...35 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


