HAGER - Minutero escalera 30s 16A 230V 50-60Hz

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Minutero escalera 30s 16A 230V 50-60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Electrónico

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Anchura en módulos - 1

  • Profundidad constructiva - 64 mm

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EMN001

Ref.Sonepar

5053

EAN

3250612339969

Función:

Electrónico

Método de montaje:

Carril DIN

Anchura en módulos:

1

Profundidad constructiva:

64 mm

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tensión de control 1:

230...230 V

Tipo de tensión de control 1:

CA

Frecuencia tensión de control 1:

50...60 Hz

Tensión de control 2:

230...230 V

Tipo tensión de control 2:

CA

Frecuencia tensión de control 2:

50...60 Hz

Intensidad nominal de interruptor:

16 A

Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):

16 A

Liberación-retardo:

0.5...10 min

Intensidad de lámpara de incandescencia de pulsador:

100 mA

Sistema de cableado:

Configuración de 3 y 4 cables

Pre calentamiento de desconexión:

Ninguno

Función de sobrecorriente seleccionable:

no

Repetitivo:

Repetitivo

Intervalo de alimentación:

230...230 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Carga máxima de lámpara incandescente:

2300 W

Carga máxima de lámpara fluorescente:

3600 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):

1000 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):

1000 VA

Potencia máxima de conmutación LED:

400 W

Minutero de escalera con una corriente e intensidad nominales de 230V y 16A. Este minutero dispone de temporización regulable de 30s a 10 min y permite economizar energía y asegurar el funcionamiento de la carga. Además, junto a esta pieza, la marca ofrece una variedad de productos indicados para la gestión de edificios centrados en la calidad y la funcionalidad, mezclando diseños innovadores y atemporales.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER