HAGER - Módulo con 2 entradas libres potencial

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Módulo con 2 entradas libres potencial

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TXB302

Ref.Sonepar

239936

EAN

3250616049420

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Anchura en módulos:

0

Conexión de bus incluida:

sí

Módulo de bus desmontable:

no

Control de LED:

no

Con indicación LED:

no

Número de entradas de señal:

2

Intervalo de tensión primaria:

5...5 V

Genera tensión de señal:

no

Grado de protección (IP):

IP30

Módulo con 2 entradas libres de potencial fabricado a partir de material plástico en color gris. Este modelo cuenta con tecla de programación y led de programación rojo. Maneja una tensión de entrada de 5V y una corriente de 0,5mA. Se presenta con unas dimensiones de 38x35x12mm. Este producto se enmarca dentro del sistema de gestión inteligente tebis KNX ofrecido por Hager, el cual permite gestionar viviendas, locales y edificios de forma completa. En este caso en concreto, hablamos de la programación ETS, una de las soluciones KNX, diseñada para las instalaciones más exigentes y que permite la gestión elaborada de numerosos parámetros, la programación vía ETS y la combinación de productos con cableado y RF.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER