HAGER - Módulo con 2 entradas vía radio quicklink empotrar 230V

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Módulo con 2 entradas vía radio quicklink empotrar 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TRB302B

Ref.Sonepar

118860

EAN

3250615989284

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Módulo con 2 entradas vía radio quicklink y montaje para empotrar. Entre sus características eléctricas presenta una tensión de alimentación de 230V AC, corriente asignada por entrada de 0,03mA, frecuencia de 50/60Hz y una potencia de transmisión menor a 10mW. Se presenta con un diámetro de 53mm y una altura de 27mm. Este producto se enmarca dentro del sistema de gestión inteligente tebis KNX ofrecido por Hager, el cual permite gestionar viviendas, locales y edificios de forma completa. Este sistema se sirve del protocolo multifabricante KNX, sujeto a la norma internacional ISO/IEC 14543-3. En este caso en concreto, hablamos de la programación Quicklink, un modo de configuración sin herramientas, ordenador o formación.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER