HAGER - Módulo fancoil con 2 salidas bus EIB montaje REG

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Módulo fancoil con 2 salidas bus EIB montaje REG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TYF642F

Ref.Sonepar

429373

EAN

3250616059924

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

4

Conexión de bus incluida:

sí

Módulo de bus desmontable:

no

Variable de corrección consistente:

no

Conmutación de la variable de corrección:

sí

Función de protección de la válvula:

sí

Interruptor manual:

sí

Número de entradas digitales:

0

Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):

10 A

Número de salidas de información:

2

Intensidad máx. de salida:

10 A

Tensión de conmutación desde/hasta:

230...240 V

Grado de protección (IP):

IP20

Módulo fancoil en color gris claro, con 2 salidas, sistema bus EIB y montaje REG o en carril DIN. Ostenta una frecuencia de 50/60Hz, una tensión auxiliar de 230V AC y una potencia consumida de 0,15W. Se presenta en unas dimensiones de 70mm de profundidad, 90mm de alto y 72mm de ancho. Este producto se enmarca dentro del sistema de gestión inteligente tebis KNX ofrecido por Hager, el cual permite gestionar viviendas, locales y edificios de forma completa. En este caso en concreto, hablamos de la programación ETS, una de las soluciones KNX, diseñada para las instalaciones más exigentes y que permite la gestión elaborada de numerosos parámetros, la programación vía ETS y la combinación de productos con cableado y RF.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER