HAGER - MÓDULO LED DOWNLIGHT Q.7 TRANSPARENTE - 168055

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - MÓDULO LED DOWNLIGHT Q.7 TRANSPARENTE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Otros

  • Tipo de lámpara - Otros

  • Con fuente de luz - sí

  • Lámpara, color - Blanco

  • Tipo de portalámparas - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

168055

Ref.Sonepar

1006673

EAN

4011334502319

Aplicación:

Otros

Tipo de lámpara:

Otros

Con fuente de luz:

sí

Lámpara, color:

Blanco

Tipo de portalámparas:

Otros

Consumo eléctrico nominal:

6 mA

Electricidad. Pequeño material (mecanismos). Pequeño material diverso. Conmutadores, relés y toros. Módulo LED downlight Q.7 transparente

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER