HAGER - Módulo led señalización RX blanco polar brillo - 29532089
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Tipo de portalámparas - Ninguno
Con fuente de luz - sí
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con linterna - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
29532089
Ref.Sonepar
279611
EAN
4011334414599
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Con fuente de luz:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con linterna:
no
Con símbolo/impresión fija:
no
Con símbolo intercambiable:
sí
Aplicación como botón:
No
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Lámpara, color:
Blanco
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal:
230 V
Potencia de lámpara máx.:
1 W
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


