HAGER - Módulo regulación 1/10V con 3 canales - TX211A

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Módulo regulación 1/10V con 3 canales

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TX211A

Ref.Sonepar

275879

EAN

3250617574037

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Actuador de atenuación

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

4

Conexión de bus incluida:

sí

Módulo de bus desmontable:

no

Entrada de conexión adicional:

no

Funcionamiento local/funcionamiento manual:

sí

Con indicación LED:

sí

Número de salidas de información:

3

Potencia de salida desde/hasta:

0...2300 W

Apto para reforzador de potencia:

no

Tipo de carga:

Universal

Intensidad máx. de control:

50000 mA

Intervalo de tensión:

30...30 V

Servicio paralelo posible:

no

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Grado de protección (IP):

IP30

Módulo de regulación 1/10V con 3 canales en color gris claro. Cuenta con unos valores de frecuencia y corriente nominal de 50Hz y 50A. Este modelo presenta iluminación led en color rojo para indicar programación y estado. Este producto se enmarca dentro del sistema de gestión inteligente tebis KNX ofrecido por Hager, el cual permite gestionar viviendas, locales y edificios de forma completa. Este sistema se sirve del protocolo multifabricante KNX, sujeto a la norma internacional ISO/IEC 14543-3. En este caso en concreto, hablamos de la programación ETS, una de las soluciones KNX, diseñada para las instalaciones más exigentes y que permite la gestión elaborada de numerosos parámetros, la programación vía ETS y la combinación de productos con cableado y RF.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER