HAGER - MONT.FUNCIONAL POST.,Q EVO,A.1000MM - UC1000BU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 50 mm
Altura - 950 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC1000BU
Ref.Sonepar
1147141
EAN
3250616380639
Longitud:
50 mm
Altura:
950 mm
Envolventes, armarios y cajas. Armario y caja distribución. Armarios quadroMontante funcional posterior Quadroevo altura 1000mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


