HAGER - Mont.funcional post.,q evo, a.500mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 50 mm
Altura - 450 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC500BU
Ref.Sonepar
1305786
EAN
3250616380660
Longitud:
50 mm
Altura:
450 mm
Montantes funcionales posteriores,quadro evo, altura 500 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


