HAGER - Mont.funcional post.,q evo, a.800mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 50 mm
Altura - 750 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC800BU
Ref.Sonepar
1211560
EAN
3250616380523
Longitud:
50 mm
Altura:
750 mm
Montantes funcionales posteriores,quadro evo, altura 800 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


