HAGER - Montante divisorio horizon. 900x600 mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Longitud - 180 mm
Altura - 545 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FX291
Ref.Sonepar
1211562
EAN
3250610681497
Material:
Acero
Longitud:
180 mm
Altura:
545 mm
Montante divisorio horizontal para quadro evo de 900 mm ancho y 600 mm profundo
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


