HAGER - MONTANTE FUNCIONAL 2010x400 - FM479
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 60 mm
Altura - 1860 mm
Profundidad - 60 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FM479
Ref.Sonepar
54605
EAN
3250612634798
Modelo:
Otros
Anchura:
60 mm
Altura:
1860 mm
Profundidad:
60 mm
Material:
Metal
Color:
Zinc
Número RAL:
9010
Montantes funcionales para armarios quadro5 con unas dimensiones de 2010x400mm, fabricados en acero. Así, estos montantes se enmarcan dentro de la serie Quadro5, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, indicados para la gestión de edificios.


