HAGER - MONTANTES ESTRUCTURALES PARA ARMARIOS QUADROEVO 2100MM ALTO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Otros
Forma de perforador - Orificio cuadrado
Distancia al centro del orificio de perforación - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FN047EW
Ref.Sonepar
948342
EAN
3250612772148
Modelo:
Otros
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Forma de perforador:
Orificio cuadrado
Distancia al centro del orificio de perforación:
25 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
50 mm
Altura:
2000 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


