HAGER - MONTANTES FUNCIONALES FRONTALES 2 UNIDADES PARA QUADROEVO ALTURA 2000MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente
Forma de perforador - Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC2000F
Ref.Sonepar
948359
EAN
3250616378384
Modelo:
Otros
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Forma de perforador:
Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación:
25 mm
Grosor del material:
1.2 mm
Longitud:
45 mm
Altura:
2000 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


