HAGER - Montantes p. armarios univers alt.1500mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Longitud - 1497 mm
Altura - 18 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UN10A
Ref.Sonepar
1215232
EAN
3250616240094
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Longitud:
1497 mm
Altura:
18 mm
Montantes para armarios univers altura 1500mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


