HAGER - Montantes para armarios Univers de altura 750mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Longitud - 750 mm
Altura - 18 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UN05A
Ref.Sonepar
5444
EAN
3250616240049
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Longitud:
750 mm
Altura:
18 mm
Montante para armarios Univers de 5 filas. Este accesorio se caracteriza por disponer de una altura de 750mm. Así, junto a este accesorio, la marca ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en la funcionalidad y versatilidad de los sistemas. Asimismo, el dispositivo está disponible en diferentes características técnicas.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


