HAGER - MTE.FUNCIONALES FT.POST.QUADROEVO ALT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente
Forma de perforador - Orificio redondo
Distancia al centro del orificio de perforación - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC1600FB
Ref.Sonepar
1123706
EAN
3250616375512
Modelo:
Otros
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Forma de perforador:
Orificio redondo
Distancia al centro del orificio de perforación:
25 mm
Grosor del material:
1.2 mm
Longitud:
225 mm
Altura:
1600 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


