HAGER - �?ngulo exterior FB 60x150mm blanco nieve
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 61 mm
Anchura - 150 mm
Modelo - Cubierta moldeada
Ángulo - 90...90 °
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M55229010
Ref.Sonepar
291156
EAN
4012740339391
Altura:
61 mm
Anchura:
150 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Ángulo:
90...90 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Película protectora:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


